Referenties
Metabo:606464260
Rubix:19091920
EAN:4007430268464





Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
Productdetails : METABO GROTE HAAKSE SLIJPER WE 22-230 MVT 606464260
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting
Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Pensleutel
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting
Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Pensleutel
Sterke punten
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur|Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming|Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming|Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start|Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging|Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid|Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen|Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor|LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | we 22-230 mvt |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,00 excl. BTW
/ stuk
€ 313,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen