MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 115 MM 800 WATT AG 800-115E
800 Watt haakse slijpmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:AG 800-115E
Rubix:A0423115
Fabrikant:4933451210
EAN:4002395260171


Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 115 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 2 kg |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 115 MM 800 WATT AG 800-115E
Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Sterke punten
•Krachtige 800 Watt motor voor diverse toepassingen met slechts 2.0 kg gewicht voor comfortabel gebruik tijdens langere werktijden
Zeer compact en slank handgreepontwerp met slechts 194 mm voor uiterst comfortabel hanteren
Line lock-outfunctie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
Softstart voor soepele opstart
Duurzame stalen tandwielen voor lange levensduur
Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
Platte metalen tandwielkop voor uitstekende zichtbaarheid van het werkstuk, geoptimaliseerde snijdiepte en werken in beperkte ruimtes
Zeer compact en slank handgreepontwerp met slechts 194 mm voor uiterst comfortabel hanteren
Line lock-outfunctie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
Softstart voor soepele opstart
Duurzame stalen tandwielen voor lange levensduur
Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
Platte metalen tandwielkop voor uitstekende zichtbaarheid van het werkstuk, geoptimaliseerde snijdiepte en werken in beperkte ruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 115 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 2 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper |
| Model | ag 800-115 e |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Vermogen | 800 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen