MAKITA 40V MAX HAAKSE SLIJPER 125 MM GA013GZ
XGT 40 V Max Haakse slijper 125 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:GA013GZ
Rubix:A0659948
Fabrikant:GA013GZ
EAN:0088381898522


Technische samenvatting
| Spanning | 40 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
Productdetails : MAKITA 40V MAX HAAKSE SLIJPER 125 MM GA013GZ
Voor intensief gebruik, de sterkste Makita 125 mm accuslijper. Dezelfde sterke eigenschappen als de GA005G, maar met veiligheidsschakelaar. Zeer veilige machine voorzien van een rem en veiligheidsschakelaar: de machine gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten en door de rem staat de schijf snel stil. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging. De beschermkap is snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing. Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu. Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de dunne en ergonomische, met softgrip beklede handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper (xgt 40v max, 125 mm, accubody) |
| Model | ga013gz |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,13 excl. BTW
/ stuk
€ 268,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen