Referenties
Moldex:890001
Rubix:22065693
Fabrikant:890001
EAN:4019444001272

Documenten
Productdetails : MOLDEX GASFILTER ABEK1 890001
Moldex 8000 serie gasfilters zijn ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen gassen, organische en anorganische dampen, zure gassen en ammoniak (afhankelijk van de uitvoering). Deze filters zijn perfect compatibel met de 8000 serie halfmaskers en volmaskers en onderscheiden zich door hun betrouwbaarheid en eenvoudige bevestiging.
Functies:
Deze A2, A1B1E1 en ABEK1 filters voor Moldex 8000 serie maskers onderscheiden zich door hun uitstekende prestaties en intuïtieve ontwerp. Ze bieden effectieve bescherming tegen organische en anorganische gassen en dampen bij concentraties tot 5.000 ppm (A2), terwijl ze toch licht en gemakkelijk te hanteren blijven. De hoogwaardige afdichtingen zorgen voor een goede pasvorm, waardoor het risico op blootstelling wordt beperkt. Deze filters hebben ook een inademventiel, wat het ademhalingscomfort verbetert, en zijn PVC-vrij voor minder impact op het milieu. Ze hebben een levensduur van vijf jaar als ze voor gebruik goed worden bewaard. Dankzij een kleurcode is het beschermingsniveau gemakkelijk te herkennen (het A2-filter heeft bijvoorbeeld een bruine rand).
Specificaties:
- Onderdeelnummer: 8500 (A2-filter), 8200 (A1B1E1-filter) en 8900 (A1B1E1K1).
- Type bescherming: gassen, organische en anorganische dampen (kookpunt hoger dan 65°C), ammoniak en zijn derivaten en zure gassen.
- Maximale concentratie: 1.000 ppm voor categorie 1 en 5.000 ppm voor categorie 2 (tot 10 keer de blootstellingslimiet op de werkplek met een halfmasker en 20 keer met een volmasker).
- Materiaal omhulsel: polystyreen.
- Filtermateriaal: actieve kool.
- Materialen inhalatieventiel: natuurrubber en SBR.
- Gewicht per paar: 170 g (A2), 136 g (A1B1E1) en 186 g (A1B1E1K1).
- Compatibiliteit: 8000-serie halfmaskers en volmaskers.
- PVC-vrij.
- Houdbaarheid: 5 jaar (juiste opslag vereist).
Standaarden:
Moldex gasfilters uit de 8000-serie voldoen aan de volgende Europese normen en certificeringen: ze voldoen aan EN 14387:2004 + A1:2008, hebben de CE-markering in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 en zijn vervaardigd in een ISO 9001-gecertificeerde fabriek.
Brand informatie:
Moldex is een bedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn innovatieve oplossingen voor persoonlijke bescherming. Met tientallen jaren ervaring ontwerpt Moldex producten die comfort, effectiviteit en duurzaamheid combineren. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en respect voor het milieu (100% PVC-vrij). Met een aanwezigheid in meer dan 50 landen, levert Moldex betrouwbare en innovatieve persoonlijke beschermingsmiddelen om aan de behoeften van verschillende industriële sectoren te voldoen.
Functies:
Deze A2, A1B1E1 en ABEK1 filters voor Moldex 8000 serie maskers onderscheiden zich door hun uitstekende prestaties en intuïtieve ontwerp. Ze bieden effectieve bescherming tegen organische en anorganische gassen en dampen bij concentraties tot 5.000 ppm (A2), terwijl ze toch licht en gemakkelijk te hanteren blijven. De hoogwaardige afdichtingen zorgen voor een goede pasvorm, waardoor het risico op blootstelling wordt beperkt. Deze filters hebben ook een inademventiel, wat het ademhalingscomfort verbetert, en zijn PVC-vrij voor minder impact op het milieu. Ze hebben een levensduur van vijf jaar als ze voor gebruik goed worden bewaard. Dankzij een kleurcode is het beschermingsniveau gemakkelijk te herkennen (het A2-filter heeft bijvoorbeeld een bruine rand).
Specificaties:
- Onderdeelnummer: 8500 (A2-filter), 8200 (A1B1E1-filter) en 8900 (A1B1E1K1).
- Type bescherming: gassen, organische en anorganische dampen (kookpunt hoger dan 65°C), ammoniak en zijn derivaten en zure gassen.
- Maximale concentratie: 1.000 ppm voor categorie 1 en 5.000 ppm voor categorie 2 (tot 10 keer de blootstellingslimiet op de werkplek met een halfmasker en 20 keer met een volmasker).
- Materiaal omhulsel: polystyreen.
- Filtermateriaal: actieve kool.
- Materialen inhalatieventiel: natuurrubber en SBR.
- Gewicht per paar: 170 g (A2), 136 g (A1B1E1) en 186 g (A1B1E1K1).
- Compatibiliteit: 8000-serie halfmaskers en volmaskers.
- PVC-vrij.
- Houdbaarheid: 5 jaar (juiste opslag vereist).
Standaarden:
Moldex gasfilters uit de 8000-serie voldoen aan de volgende Europese normen en certificeringen: ze voldoen aan EN 14387:2004 + A1:2008, hebben de CE-markering in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 en zijn vervaardigd in een ISO 9001-gecertificeerde fabriek.
Brand informatie:
Moldex is een bedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn innovatieve oplossingen voor persoonlijke bescherming. Met tientallen jaren ervaring ontwerpt Moldex producten die comfort, effectiviteit en duurzaamheid combineren. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en respect voor het milieu (100% PVC-vrij). Met een aanwezigheid in meer dan 50 landen, levert Moldex betrouwbare en innovatieve persoonlijke beschermingsmiddelen om aan de behoeften van verschillende industriële sectoren te voldoen.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen organische gassen en dampen tot 5.000 ppm voor A2 en 1.000 ppm voor anderen (20 keer de grenswaarde).
- Eenvoudige en veilige montage op de 8000-serie maskers.
- Hoogwaardige PVC-vrije materialen.
- Verlengde levensduur (5 jaar voor gebruik).
- Geïntegreerd inademventiel voor gemakkelijker ademen.
- Eenvoudige en veilige montage op de 8000-serie maskers.
- Hoogwaardige PVC-vrije materialen.
- Verlengde levensduur (5 jaar voor gebruik).
- Geïntegreerd inademventiel voor gemakkelijker ademen.
Toepassingen
Deze Moldex 8000-serie anti-gasfilters zijn ideaal voor gebruik in een verscheidenheid aan industriële omgevingen, waaronder:
- Chemische industrie: omgaan met oplosmiddelen en andere organische producten.
- Schilderwerk: bescherming tegen organische dampen van verf en vernis.
- Agrarische sector: toepassing van pesticiden en gewasbeschermingsmiddelen.
- Productie-industrie: werkzaamheden met lijm of kleefstoffen.
- Chemische industrie: omgaan met oplosmiddelen en andere organische producten.
- Schilderwerk: bescherming tegen organische dampen van verf en vernis.
- Agrarische sector: toepassing van pesticiden en gewasbeschermingsmiddelen.
- Productie-industrie: werkzaamheden met lijm of kleefstoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Type | abek1 |
| Klasse | abek1 |
| Materiaal | actieve kool |
| Aansluiting | loose adapter |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,76 excl. BTW
/ stuk
€ 10,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
