3M FILTER GAS EN DAMP 6096 A1E1HGP93 (DS=4ST)
3M FILTER GAS & 6096 HGP3OS FILTER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:6096
Rubix:A0395584
Fabrikant:7100104296
EAN:00051131272675

Documenten
Productdetails : 3M FILTER GAS EN DAMP 6096 A1E1HGP93 (DS=4ST)
All filters fit via bayonet-click connection to the mask series 6000 , 6500 , and 7500 and 7000. For every application the right filter - No matter which in working area using 3Mä Respirators , the comprehensive 3Mä Filter program gives optimum safety and provides versatile application possibilities. The compatible 3Mä range of filters includes combinable changeable filters against gases, vapors and / or particles and also combination filters .
Gas-, damp- en deeltjesfilter 6096 beschermt tegen organische dampen (kookpunt boven 65°C), zure gassen, kwik en deeltjes. Geschikt voor gebruik met 3M™ herbruikbare ademhalingstoestellen met het bajonet-filteraansluitsysteem: 3M™ herbruikbaar volgelaatsmasker 7097S, 3M™ herbruikbare volgelaatsmaskers 6000-serie, 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmaskers 7500-serie, 3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers 6500 en 6500 QL-serie en 3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000-serie.
Sterke punten
Gas-, damp- en deeltjesfilter 6096 beschermt tegen gassen, dampen en deeltjes;Geschikt voor gebruik met 3M™ herbruikbare ademhalingstoestellen met het bajonet-filteraansluitsysteem: 3M™ herbruikbaar volgelaatsmasker 7097S, 3M™ herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 serie, 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmaskers 7500 serie, 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmaskers 6500 en 6500 QL serie en 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmaskers 6000 serie;Bajonetfitting maakt het mogelijk filters te draaien en op hun plaats te klikken voor eenvoudige montage;
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | gecombineerd filter |
| Klasse | a1e1hgp3r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,58 excl. BTW
/ doos
€ 147,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden