FACOM MICROMETERS 806C.50 1/100MM

806 - Micrometers tot 1/100e mm

Zie technische informatie
Referenties
Facom:806C.50
Rubix:10102367
EAN:3148512043515
FACOM MICROMETERS 806C.50 1/100MM
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal25 mm
Meetbereik, maximaal50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MICROMETERS 806C.50 1/100MM


806 - Micrometers at 1/100th mm
- Accuracy : 1/100th - 0.01 mm.
-Resolution: 0.01 mm.
-Carbide plunger key: Ø 6,5 mm.
- Ratchet drum with torque limiter.
- Force applied on the part included strictly between 5 and 10 Nm.
- Drum: Ø 18 mm.
-Drum with 50 divisions (one drum turn: 0.5 mm).
- Isothermal pads.
- Supplied with:
-Spanner calibration key
- Calibration wedge key standard from model 806C.50
- Calibration shims
- 806.C50 : 25 mm ± 1.5 µm.
- 806.C75 : 50 mm ± 2 µm.
- 806.C100 : 75 mm ± 2.5 µm.
-Packaging in plastic case.
-Delivered with certificate of conformity.
Foutmarge [µm]: 4Evenwijdigheid van de meetoppervlakten [µm]: 2Meetbereik [mm]: 25 - 50Afwijking van de meetoppervlakken\ Max [µm]: 0,4

Sterke punten

• Precisie: 1/100e - 0,01 mm.• Resolutie: 0,01 mm.• Hardmetalen meetstift: Ø 6,5 mm.• Bus met ratel en koppelbegrenzer. • Op het proefstuk uitgeoefende kracht blijft altijd tussen 5 en 10 Nm.• Bus: Ø 18 mm.• Bus met 50 streepjes (één omwenteling van de bus: 0,5 mm).• Isothermische plaatjes.• Worden geleverd met:- Een ijksleutel met stiften.- Een sleutel voor de ijkafstand vanaf model 806C.50.• IJkkalibers: - 806.C50: 25 mm ± 1,5 µm.- 806.C75: 50 mm ± 2 µm.- 806.C100: 75 mm ± 2,5 µm.• Geleverd in een koffer van kunststof.• Geleverd met conformiteitscertificaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht461 g
Afmeting verpakking (D x B x H)192x96x32 mm
Gewicht verpakking461 g
Meetbereik, minimaal25 mm
Meetbereik, maximaal50 mm
Resolutie0,01 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
228,46 excl. BTW
/ stuk
276,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen