MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 100-125MM 293-250-30

Digimatische micrometer IP65-serie 293

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:293-250-30
Rubix:17020662
EAN:4946368695426
MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 100-125MM 293-250-30

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal100 mm
Meetbereik, maximaal125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 100-125MM 293-250-30


Nauwkeurigheid: ± 1 µm. Vlakheid: 0,3 μm/.000012". Parallelliteit: 1 µm voor model tot 50 mm 2 µm voor model tot 100 mm 3 µm voor model tot 175 mm 4 µm voor model tot 275 mm 5 µm voor model vanaf 300 mm. Meetoppervlak: hardmetaal, gerectificeerd, fijn gelept. Batterijlevensduur van ongeveer 2 jaar voor modellen tot 100 mm; ongeveer 1 jaar voor modellen boven 100 mm. ORIGIN tot 100 mm: Ja. NUL/ABS wissel: Ja. 2 x PRESET boven 100 mm: Ja. Automatische uitschakeling (na 20 min. zonder gebruik). Ja. Vergrendeling met sleutel: Ja. Gegevensbeheer: Ja. Digitaal. Metrische meeteenheid. Afmetingen: L: 0 mm; a: 6,5 mm; b: 25 mm; c: 2,5 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal100 mm
Meetbereik, maximaal125 mm
Spildiameter6,35 mm
€ 666,90 excl. BTW
/ stuk
€ 806,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen