Referenties
Facom:832.1'1/2
Rubix:10109259
Fabrikant:832.1P1/2
EAN:3148512067207


Technische samenvatting
| Diameter koker snij-ijzer | 38,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | aluminium |
Productdetails : FACOM SNIJPLAATHOUDER 832.1P1/2
d ["]: 1'-1/2d [mm]: 38,1L [mm]: 325Houder voor: 221.10x150 --> 221.18x250[g]: 410
Sterke punten
• Huis van zamac-spuitgietwerk, voor een nauwkeurige centrering van de snijplaat.• Uitvoering: gelakt in grijs hamerslag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 399 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 308x55x18 mm |
| Gewicht verpakking | 371 g |
| Diameter koker snij-ijzer | 38,1 mm |
| Materiaal mantel | aluminium |
| Totale lengte | 325 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,60 excl. BTW
/ stuk
€ 27,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden