FACOM INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 84TZ.5/32SLS
84TZ.SLS - Standaardsleutels 6-kant, in inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:84TZ.5/32SLS
Rubix:10562195
EAN:3662424029271

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 84TZ.5/32SLS
A ["]: 3/8l1 x l2 [mm]: 15 x 175L [mm]: 240L1 [mm]: 175L2 [mm]: 95L3 [mm]: 15[g]: 205
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Ergonomisch gevormde T-greep voor efficiënt gebruik van beide kanten van de sleutel.• Siliciumstaal.• Uitvoering: gepolijst, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x78x20 mm |
| Gewicht verpakking | 77 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5/32” |
| Lengte | 183 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes