3M KABEL DIGITAAL LIER 100 RVS 27M 8518559
8518559 WIN 90 FT SS AD100 2SPD RMVBL
Zie technische informatieReferenties
3M:8518559
Rubix:A0330444
Fabrikant:7100204372
EAN:3660570037195




Productdetails : 3M KABEL DIGITAAL LIER 100 RVS 27M 8518559
Handmatige lier: Je kunt de lier eenvoudig bedienen door aan de hendel te draaien om mensen of apparatuur op te tillen of neer te laten. 27 m (90 ft) roestvrijstalen kabel van 5 mm (3/16 in): De extreem duurzame en resistente constructie van de vanglijn biedt een langere levensduur in het veld. 9:1 en 4:1 mechanische overbrengingsverhouding: Biedt een liersnelheid van 4 m/min (13 ft) of 9 m/min (30 ft) zonder dat er een stroombron nodig is voor snelle en efficiënte reddingsoperaties. Snelmontagebeugel: Permanent bevestigde beugel die aan de framebeugel wordt bevestigd en een montagepen bevat voor snelle en eenvoudige installatie. Ingebouwde digitale bedrijfsindicator: Exclusief systeem telt trommelomwentelingen om onderhoudsintervallen te bepalen voor meer veiligheid en gemoedsrust. Drievoudig remmechanisme: Bevat 3 onafhankelijk werkende pallen en een centrifugaal noodremsysteem voor meer veiligheid Remslijtage-indicator: Systeem controleert regelmatig de toestand van het remmechanisme om volledige veiligheid te garanderen. Duurzame, corrosiebestendige constructie: Superieure materialen zoals geanodiseerd aluminium, roestvrij staal en gegalvaniseerd staal beschermen de productonderdelen voor een lange levensduur. Afgedichte lagers op alle contactpunten: Zorgt voor een duurzame, eenvoudige bediening voor snelle, veilige en efficiënte reddingen. Geïntegreerde draaggreep: Hiermee kan de gebruiker het apparaat gemakkelijk van de ene naar de andere locatie vervoeren. Draaibare karabijnhaak met valindicator: Biedt een eenvoudige verbinding onder belasting, voorkomt verdraaiing van de vanglijn en biedt een visuele indicator als het apparaat een impact heeft gehad. Aandrijfoptie beschikbaar: De aandrijfnaaf en het anti-overbelastingsapparaat kunnen worden vastgezet op 9:1 voor gebruik met een elektrische of pneumatische boor voor gebruiksgemak. Driepoot of jib reddingsuitrusting apart verkrijgbaar: Er zijn verschillende stijlen en configuraties van de ondersteuningsstructuur verkrijgbaar om te voldoen aan de meeste vereisten op locatie voor gebruiksgemak.
Sterke punten
Handmatige lier, 27 m (90 ft) roestvrijstalen kabel van 5 mm (3/16 in), mechanische overbrengingsverhouding van 9:1 en 4:1, snelle montagebeugel, geïntegreerde digitale bedrijfsindicator, remmechanisme met drievoudige bekrachtiging, remslijtage-indicator, duurzame en corrosiebestendige constructie, afgedichte lagers op alle contactpunten, geïntegreerde draaggreep, draaibare karabijnhaak met valindicator, aandrijfoptie verkrijgbaar, statief of galgenreddingsuitrusting afzonderlijk verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.204,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3.877,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen