3M PROTECTA DRIEPOOTSTEUN TBV AM100 3590498
Montagebeugel voor zelfoprollende veiligheidslijn
Zie technische informatieReferenties
3M:3590498
Rubix:A0330522
Fabrikant:7100230834
EAN:3660570041475

Productdetails : 3M PROTECTA DRIEPOOTSTEUN TBV AM100 3590498
Bevestigingsbeugel met snelkoppeling voor besloten ruimtes (model 3590497) wordt vastgeschroefd aan Rebel™ terughaalbare SRL en de driepootmontagevoet (model 8008005) wordt bevestigd aan de driepoot. Bij het betreden van besloten ruimtes is het essentieel dat de uitrusting perfect en snel werkt. Lichtgewicht, draagbare Protecta® aluminium driepoten zijn ideaal voor het betreden en terugvinden van mangaten in besloten ruimtes. Ze zijn gemakkelijk te vervoeren van de ene locatie naar de andere en kunnen door één werknemer worden opgezet. Bevestig één of twee mechanische apparaten zoals een lier of een 3-weg zelfoprollende vanglijn en je kunt aan de slag. Onze driepoten zijn uitgerust met functies zoals vergrendelbare poten, eenvoudige aanpassing met borgpennen, beugel voor snelle montage van mechanische apparatuur, veiligheidsketting om beweging te voorkomen en slipvaste profielzolen op de voeten.
Sterke punten
•Rebel™ terughaalbare zelfintrekbare leeflijn snelkoppelbeugel|Statiefmontagebasisbeugel voor mechanisch apparaat
Staalconstructie met zinklaag
Eenvoudige boutbevestiging aan SRL
Snelle en eenvoudige bevestiging van de montagebasis met vergrendelingstype
Compact ontwerp kan onbeperkt op zijn plaats blijven
Staalconstructie met zinklaag
Eenvoudige boutbevestiging aan SRL
Snelle en eenvoudige bevestiging van de montagebasis met vergrendelingstype
Compact ontwerp kan onbeperkt op zijn plaats blijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | montagebeugel voor zelfoprollende veiligheidslijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,89 excl. BTW
/ stuk
€ 364,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen