FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.25SLS
89TX.SLS - Torx® sleutels met handgreep
Zie technische informatieReferenties
Facom:89TX.25SLS
Rubix:10562203
EAN:3662424029363



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.25SLS
A [mm]: 3,26l1 x l2 [mm]: 11 x 90L [mm]: 133L1 [mm]: 130L2 [mm]: 77L3 [mm]: 12Torx [No]: T15[g]: 40
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Ergonomisch gevormde handgreep voor efficiënt gebruik van beide kanten van de sleutel.• Uitvoering: gekorreld verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x80x20 mm |
| Gewicht verpakking | 86 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | 25 |
| Lengte | 183 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,42 excl. BTW
/ stuk
€ 22,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen