FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.30SLS

89TX.SLS - Torx® sleutels met handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Facom:89TX.30SLS
Rubix:10562205
EAN:3662424029387
FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.30SLS

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruk30
Lengte240 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.30SLS


A [mm]: 3,26l1 x l2 [mm]: 11 x 90L [mm]: 133L1 [mm]: 130L2 [mm]: 77L3 [mm]: 12Torx [No]: T15[g]: 40

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Ergonomisch gevormde handgreep voor efficiënt gebruik van beide kanten van de sleutel.• Uitvoering: gekorreld verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)240x100x25 mm
Gewicht verpakking137 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruk30
Lengte240 mm
Afwerkingverchroomd
€ 19,99 excl. BTW
/ stuk
€ 24,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen