Referenties
Gedore:42-70
Rubix:10012109
Fabrikant:6349050
EAN:4010886634905


Technische samenvatting
| Afdruk | hex / allen |
|---|---|
| Grootte afdruk | 2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
| Lengte | 122 mm |
Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTELSET 2,5-10MM - 42-70 (SE=7ST)
· in blauwe kunststof-etui
· GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, verzinkt
Inhoud:
· 42 2,5 Stiftsleutel 2,5 mm
· 42 3 Stiftsleutel 3 mm
· 42 4 Stiftsleutel 4 mm
· 42 5 Stiftsleutel 5 mm
· 42 6 Stiftsleutel 6 mm
· 42 8 Stiftsleutel 8 mm
· 42 10 Stiftsleutel 10 mm
· WT 42-07 L Kunststof-etui leeg
Stiftsleutelset 7-dlg 2,5-10 mm in blauwe kunststof-etui GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
| Lengte | 122 mm |
| Afwerking | zink |
| Materiaal | gedore-vanadiumstaal 61crsiv5 |
| Type | haakse inbussleutelset (voor in-hex schroeven), 2,5–10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,40 excl. BTW
/ set
€ 12,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen