FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.40SLS

89TX.SLS - Torx® sleutels met handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Facom:89TX.40SLS
Rubix:10562206
EAN:3662424029394
FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.40SLS

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruk40
Lengte240 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL T-GREEP TORX 89TX.40SLS


A [mm]: 3,26l1 x l2 [mm]: 11 x 90L [mm]: 133L1 [mm]: 130L2 [mm]: 77L3 [mm]: 12Torx [No]: T15[g]: 40

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Ergonomisch gevormde handgreep voor efficiënt gebruik van beide kanten van de sleutel.• Uitvoering: gekorreld verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)240x95x25 mm
Gewicht verpakking159 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruk40
Lengte240 mm
Afwerkingverchroomd
€ 20,53 excl. BTW
/ stuk
€ 24,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen