FACOM PIJPSLEUTEL GEBOGEN 92A.15
92A - Gebogen holle pijpsleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:92A.15
Rubix:10109690
EAN:3148516629791




Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL GEBOGEN 92A.15
De FACOM 92A gebogen holle pijpsleutels in metrische uitvoering zijn ontworpen voor efficiënt werken op lange draadeinden. Dankzij de doorgangsopening kunnen ze worden gebruikt met een bedieningspen, wat het gebruiksgemak en de hefkracht aanzienlijk vergroot.
Kenmerken:
De 92A serie pijpsleutels onderscheidt zich door veelzijdigheid en hoogwaardige afwerking. Het holle ontwerp maakt het mogelijk om moeren op draadeinden of moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos te bereiken, wat ideaal is voor complexe los- en aandraaiklussen. Elke sleutel is voorzien van een doorgangsopening voor gebruik met de FACOM 160A wringstaaf, waardoor de stabiliteit en het koppel tijdens het werk worden verbeterd. De gesatineerde chroomafwerking biedt niet alleen bescherming tegen oxidatie, maar geeft het gereedschap ook een professionele en duurzame uitstraling.
Specificaties:
• Eenheid: metrisch
• Type: gebogen pijpsleutel
• Vorm: sleutel met pijpconstructie
• Compatibele wringstaaf: 160A.1 (4–23 mm) en 160A.2 (24–30 mm)
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Materiaal: hoogwaardig staal met hoge treksterkte
• Lengte: variabel, naargelang de maat (95 tot 195 mm)
• Binnendiameters nauwkeurig gekalibreerd voor perfecte passing
• Versterkte mechanische weerstand voor intensief gebruik
• Garantie: levenslang, met directe omruiling
Normen:
Deze sleutels voldoen aan de volgende normen voor maatvoering en duurzaamheid:
• ISO 2236
• ISO 691
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een belangrijke speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk is aanwezig in werkplaatsen, garages, fabrieken en bouwplaatsen en staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en zijn toewijding aan innovatie. Facom biedt een breed scala aan oplossingen voor mechanica, elektriciteit, loodgieterij, industrieel onderhoud en de auto-industrie. Met meer dan een eeuw ervaring en miljoenen gereedschappen die wereldwijd worden gebruikt, is Facom een betrouwbare partner voor professionals. Zijn toewijding komt ook tot uiting in een levenslange garantie op zijn handgereedschap, wat garant staat voor robuustheid en betrouwbaarheid.
Kenmerken:
De 92A serie pijpsleutels onderscheidt zich door veelzijdigheid en hoogwaardige afwerking. Het holle ontwerp maakt het mogelijk om moeren op draadeinden of moeilijk bereikbare plaatsen moeiteloos te bereiken, wat ideaal is voor complexe los- en aandraaiklussen. Elke sleutel is voorzien van een doorgangsopening voor gebruik met de FACOM 160A wringstaaf, waardoor de stabiliteit en het koppel tijdens het werk worden verbeterd. De gesatineerde chroomafwerking biedt niet alleen bescherming tegen oxidatie, maar geeft het gereedschap ook een professionele en duurzame uitstraling.
Specificaties:
• Eenheid: metrisch
• Type: gebogen pijpsleutel
• Vorm: sleutel met pijpconstructie
• Compatibele wringstaaf: 160A.1 (4–23 mm) en 160A.2 (24–30 mm)
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Materiaal: hoogwaardig staal met hoge treksterkte
• Lengte: variabel, naargelang de maat (95 tot 195 mm)
• Binnendiameters nauwkeurig gekalibreerd voor perfecte passing
• Versterkte mechanische weerstand voor intensief gebruik
• Garantie: levenslang, met directe omruiling
Normen:
Deze sleutels voldoen aan de volgende normen voor maatvoering en duurzaamheid:
• ISO 2236
• ISO 691
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een belangrijke speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk is aanwezig in werkplaatsen, garages, fabrieken en bouwplaatsen en staat bekend om zijn hoge kwaliteitseisen en zijn toewijding aan innovatie. Facom biedt een breed scala aan oplossingen voor mechanica, elektriciteit, loodgieterij, industrieel onderhoud en de auto-industrie. Met meer dan een eeuw ervaring en miljoenen gereedschappen die wereldwijd worden gebruikt, is Facom een betrouwbare partner voor professionals. Zijn toewijding komt ook tot uiting in een levenslange garantie op zijn handgereedschap, wat garant staat voor robuustheid en betrouwbaarheid.
A [mm]: 14B [mm]: 21,5H [mm]: 31,0L [mm]: 136L1 [mm]: 49,0[g]: 155
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot moeren op lange draadeinden dankzij het holle ontwerp
• Compatibel met 160A wringstaaf voor betere grip en verhoogd aandraaimoment
• Breed maatbereik (4–30 mm) voor maximale veelzijdigheid
• Levenslange garantie voor langdurige gemoedsrust en een duurzame investering
• Compatibel met 160A wringstaaf voor betere grip en verhoogd aandraaimoment
• Breed maatbereik (4–30 mm) voor maximale veelzijdigheid
• Levenslange garantie voor langdurige gemoedsrust en een duurzame investering
Toepassingen
De FACOM 92A pijpsleutels zijn ideaal voor gebruik in de mechanische sector, industrieel onderhoud, sanitaire omgevingen en de auto-industrie.
Ze zijn bijzonder geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals het los- of aandraaien van moeren op lange draadeinden.
Ze zijn bijzonder geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals het los- of aandraaien van moeren op lange draadeinden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 135x50x25 mm |
| Gewicht verpakking | 159 g |
| Opening | 15 |
| Lengte | 136 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,39 excl. BTW
/ stuk
€ 10,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen