FACOM PIJPSLEUTEL RECHT 97.14X15

97 - Dubbele gesmede wringsleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:97.14X15
Rubix:10109771
EAN:3148511296080
FACOM PIJPSLEUTEL RECHT 97.14X15

Technische samenvatting

Opening14x15
Lengte150 mm
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PIJPSLEUTEL RECHT 97.14X15


97 – Metric double-forged pipe wrenches
- Double-ended wrenches: The wrench’s whole bore accepts very long threaded rods.
-The forged hex body allows tightening with a wrench.
- Bore hole allowing the use of pindles: 160A.
- Spindle to be used: 160A for dimensions 6 x 7 to 21 x 23 mm; 160A.2 for dimensions of 24 x 26 to 30 x 32 mm.
- Hex heads.
- 2 dimensions per wrench.
- Metric dimensions: from 6 to 32 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 20x22d [mm]: 10,2d1 [mm]: 27,7d1 x d2 [mm]: 27,7 x 30,2d2 [mm]: 30,2L [mm]: 180[g]: 260

Sterke punten

• Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken.• Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk.• Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A.• Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm; 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. • 6-kant koppen.• 2 maten per sleutel.• Metrische maten: van 6 tot 32 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht138 g
Afmeting verpakking (D x B x H)151x22x22 mm
Gewicht verpakking146 g
Opening14x15
Lengte150 mm
Typet-handgreep sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
16,83 excl. BTW
/ stuk
20,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen