FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.13
99C - Wringsleutels met cardangewricht en schuifhandgreep, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:99C.13
Rubix:10109808
EAN:3148516922717



Productdetails : FACOM WRINGSLEUTEL MET CARDANGEWRICHT 99C.13
99C metric wrenches with Cardan "T" sockets with sliding handle
- Cardan "T" socket wrenches: cardan allows a working angle that gives better accessibility.
-The hex socket held in position by sprung brake.
- Metric dimensions: from 6 to 19 mm.
- Finish: Satin chrome and polished chrome for casing.
- Cardan "T" socket wrenches: cardan allows a working angle that gives better accessibility.
-The hex socket held in position by sprung brake.
- Metric dimensions: from 6 to 19 mm.
- Finish: Satin chrome and polished chrome for casing.
A [mm]: 15B [mm]: 21,7L [mm]: 498L1 [mm]: 180[g]: 545
Sterke punten
• Wringsleutels met cardangewricht: met het cardangewricht verkrijgt men een werkhoek waarmee een betere toegang verkregen wordt.• De dop wordt door het remmen van een veer op zijn plaats gehouden.• Metrische maten: van 6 tot 19 mm.• Uitvoering: stang - verchroomd, gesatineerd, dop - verchroomd, gepolijst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 416 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 470x30x20 mm |
| Gewicht verpakking | 416 g |
| Opening | 13 |
| Lengte | 466 mm |
| Type | t-handgreep sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,87 excl. BTW
/ stuk
€ 48,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
