GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 9X12, 8MM - 7112-08
Insteek-steeksleutel 9x12 - 7112
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:7112-08
Rubix:10031634
Fabrikant:7688550
EAN:4002805712085

Documenten
Productdetails : GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 9X12, 8MM - 7112-08
Kenmerken:
Deze metrische insteek-steeksleutel is vervaardigd uit gesmeed chroom-vanadiumstaal, dat bekendstaat om de mechanische sterkte en duurzaamheid. De matte chroomafwerking biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en slijtage. Het inzetstuk is uitgerust met een stiftborging en een geïntegreerde uitwerper voor snel ontgrendelen, wat zorgt voor extra gebruiksgemak en veiligheid tijdens het werken. De nauwkeurige constructie garandeert een perfecte passing op bout- en moerkoppen.
Specificaties:
• Materiaal: gesmeed chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: mat verchroomd
• Systeem: vergrendeling met pen en uitwerpfunctie
Normen:
• CE-conformiteit: voldoet aan de Europese kwaliteits- en veiligheidseisen
Deze metrische insteek-steeksleutel is vervaardigd uit gesmeed chroom-vanadiumstaal, dat bekendstaat om de mechanische sterkte en duurzaamheid. De matte chroomafwerking biedt een doeltreffende bescherming tegen corrosie en slijtage. Het inzetstuk is uitgerust met een stiftborging en een geïntegreerde uitwerper voor snel ontgrendelen, wat zorgt voor extra gebruiksgemak en veiligheid tijdens het werken. De nauwkeurige constructie garandeert een perfecte passing op bout- en moerkoppen.
Specificaties:
• Materiaal: gesmeed chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: mat verchroomd
• Systeem: vergrendeling met pen en uitwerpfunctie
Normen:
• CE-conformiteit: voldoet aan de Europese kwaliteits- en veiligheidseisen
Walter Titex
Sterke punten
• Verhoogde weerstand dankzij gesmeed chroom-vanadiumstaal
• Duurzame bescherming tegen corrosie dankzij de matte chroomafwerking
• Extra veiligheid door de stiftborging en het uitwerpsysteem
• Duurzame bescherming tegen corrosie dankzij de matte chroomafwerking
• Extra veiligheid door de stiftborging en het uitwerpsysteem
Toepassingen
• Industrieel onderhoud: werkzaamheden die robuust en betrouwbaar gereedschap vereisen
• Mechanische werkplaatsen: afstellingen en precisiewerk
• Bouw: veilig vast- en losdraaien in veeleisende omgevingen
• Auto-industrie: onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij een compact en duurzaam inzetstuk nodig is
• Mechanische werkplaatsen: afstellingen en precisiewerk
• Bouw: veilig vast- en losdraaien in veeleisende omgevingen
• Auto-industrie: onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij een compact en duurzaam inzetstuk nodig is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Opening | 8 |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,05 excl. BTW
/ stuk
€ 47,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden