Referenties
Iscar:S12M STLPR-11
Rubix:20752860
Fabrikant:3601059

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S12M STLPR-11 3601059
Screw lock boring bars for triangular inserts with 11° clearance. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 153x29x29 mm |
| Gewicht verpakking | 139 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s12m stlpr-11 3601059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ stuk
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen