ATM TRICORP SWEATER REWEAR 301701 ZWART MT M
A.T.M. OIRSCHOT: TRICORP SWEATER REWEAR 301701 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:ATM-301701BlackM
Rubix:35222524






Productdetails : ATM TRICORP SWEATER REWEAR 301701 ZWART MT M
De Sweater Rewear maakt onderdeel uit van het Rewear pakket: een volledig duurzaam en circulair kledingpakket. Deze sweater is gemaakt van 60% Bio-katoen en 40% Recycled polyester. Het gebruik van recycled polyester in plaats van virgin polyester kan een lichte invloed hebben op de kleur van het artikel. Deze sweater is de circulaire variant van onze bekende S280, 301008. De Sweater Rewear is verkrijgbaar in vier stoere basiskleuren en heeft een doekgewicht van 280 g/m2. De binnenzijde van de sweater is opgeruwd voor extra draagcomfort. Deze sweater is verkrijgbaar in de brede maatrange van XS t/m 5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% biologisch katoen / 40% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,50 excl. BTW
/ stuk
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
