PETZL HELM VERTEX HI-VIZ ORANJE
A010DA00 PETZL Comfortabele, goed zichtbare helm VERTEX® HI-VIZ
Zie technische informatieReferenties




Productdetails : PETZL HELM VERTEX HI-VIZ ORANJE
De VERTEX-helm garandeert een hoog draagcomfort dankzij de 6-punts textielophanging en de CENTERFIT- en FLIP&FIT-systemen, die zorgen voor een uitstekende pasvorm van de helm op het hoofd. Dankzij de kinband met verstelbare sluitkracht is hij geschikt voor zowel werkzaamheden op hoogte als op de grond. De gesloten buitenschaal biedt bescherming tegen elektrische gevaren en vlammen. De optimale integratie van een Petzl-hoofdlamp, een vizier, standaard gehoorbescherming en talrijke accessoires maken deze helm tot een modulaire helm die voldoet aan de extra eisen van professionele gebruikers. Het goed zichtbare model heeft een helmschaal in een felle kleur met fosforescerende clips en reflecterende strepen voor een optimale zichtbaarheid van de werknemers, zowel overdag als 's nachts.
Kenmerken:
Hoog draagcomfort:
• De 6-punts textielophanging zorgt voor een optimale pasvorm
• Het CENTERFIT-verstelsysteem met zijn twee verstelwieltjes aan de zijkant zorgt ervoor dat de helm in het midden van het hoofd blijft zitten
• Met het FLIP&FIT-systeem kan de hoofdband in de onderste positie worden geplaatst om een optimale pasvorm van de helm te garanderen
• Wanneer de helm niet wordt gebruikt en voor transport kan het systeem in de helmschaal worden opgeborgen
• Geleverd met verwisselbare standaardcomfortvoering
Hoofdbescherming geschikt voor werken op hoogte en op de grond, zowel overdag als 's nachts:
• De DUAL-kinband biedt de gebruiker de mogelijkheid om de houdkracht van de kinband aan te passen aan verschillende werksituaties: werken op hoogte (EN 12492) en werken op de grond (EN 397).
• De clip heeft twee standen voor twee verschillende toepassingen: hoge klemkracht om het risico te verminderen dat de helm bij een val van het hoofd wordt gerukt, en lage klemkracht om het risico op wurging te verminderen als de helm tijdens het werken op de grond ergens achter blijft haken
• Schokdemping door vervorming van de buitenschaal
• Bescherming tegen elektrische gevaren en vlammen dankzij de gesloten buitenschaal
• Buitenschaal in fluorescerende kleur met fosforescerende clips en reflecterende strepen voor optimale zichtbaarheid van de gebruiker overdag en 's nachts
Modulair concept van de accessoires:
• Beschermend vizier met EASYCLIP-bevestigingssysteem aan de zijkant om het bevestigen te vergemakkelijken
• Petzl-hoofdlamp met bevestigingssysteem of hoofdlamp met elastische hoofdband
• Beschermhoes om de helmschaal te beschermen tegen vuil en verfspatten
• Nekbescherming om de nek te beschermen tegen regen en zonnestralen
• ID-houder om de gebruiker snel te kunnen identificeren
• Verwisselbare kinband en kussentjes
• Gehoorbescherming
• Verkrijgbaar in twee goed zichtbare kleuren: geel en oranje
Specificaties:
• Hoofdbandomtrek: 53-63 cm
• Gewicht: 495 g
• Materiaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen), polyamide, polycarbonaat, hoogwaardig polyester, polyethyleen
• Certificering(en): CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801, GB 2811-2019
• (1) voldoet aan alle eisen van de norm EN 12492, met uitzondering van de eis met betrekking tot ventilatie
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Gewicht | 495 g |
| Materiaal | nylon, polyethyleen, polycarbonaat, polyester, abs |
| Vizier | nee |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen