PETZL CLOSED CELL SCHUIMRUBBER TBV VERTEX STRATO A010KA00
A010KA00 Comfortkussen voor de klimhelmen VERTEX® en STRATO®
Zie technische informatieReferenties
Petzl:A010KA00
Rubix:A0805672
EAN:3342540826786




Productdetails : PETZL CLOSED CELL SCHUIMRUBBER TBV VERTEX STRATO A010KA00
Het comfortschuim van Petzl voor VERTEX® en STRATO® helmen vervangt de originele voering en draagt bij aan het verlengen van de gebruiksduur van de helm.
Kenmerken:
Dit comfortschuim voor Petzl VERTEX helmen (versies vanaf 2019) en Petzl STRATO® vervangt versleten binnenbekleding om een gelijkmatige drukverdeling rond de hoofdomtrek te behouden. Het verlengt de levensduur van de helm door het interne draagcomfort te behouden. De gesloten-celconstructie neemt geen vocht op en houdt geen water of transpiratie vast.
Specificaties:
• Gewicht: 15 g
• Materiaal: polyethyleen
Kenmerken:
Dit comfortschuim voor Petzl VERTEX helmen (versies vanaf 2019) en Petzl STRATO® vervangt versleten binnenbekleding om een gelijkmatige drukverdeling rond de hoofdomtrek te behouden. Het verlengt de levensduur van de helm door het interne draagcomfort te behouden. De gesloten-celconstructie neemt geen vocht op en houdt geen water of transpiratie vast.
Specificaties:
• Gewicht: 15 g
• Materiaal: polyethyleen
Sterke punten
• Verlengt de gebruiksduur van de VERTEX® of STRATO® helm
• Zorgt voor een stabiel en gelijkmatig draagcomfort rond het hoofd
• Vergemakkelijkt het onderhoud dankzij het schuim met gesloten cellen, wat geen water of transpiratie absorbeert
• Maakt een snelle vervanging mogelijk zonder langdurige buitengebruikstelling van de helm
• Draagt bij aan het behoud van de interne hygiëne van de helm
• Zorgt voor een stabiel en gelijkmatig draagcomfort rond het hoofd
• Vergemakkelijkt het onderhoud dankzij het schuim met gesloten cellen, wat geen water of transpiratie absorbeert
• Maakt een snelle vervanging mogelijk zonder langdurige buitengebruikstelling van de helm
• Draagt bij aan het behoud van de interne hygiëne van de helm
Toepassingen
Dit comfortschuim wordt gebruikt om de interne bekleding van de helm te vervangen wanneer deze versleten is of vernieuwd moet worden. Het helpt het draagcomfort en de hygiëne van de helm te behouden bij langdurig gebruik. De montage is eenvoudig en het schuim kan worden toegepast in elke werkomgeving waar een VERTEX®- of STRATO®-helm een stabiele en comfortabele pasvorm moet behouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,46 excl. BTW
/ stuk
€ 7,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden