Referenties
3M:7000104156
Rubix:A0376652
Fabrikant:7000104156
EAN:4046719781010

Productdetails : 3M PELTOR VIZIERHOUDER G500 ORANJE
De 3M™ Peltor™ hoofddraagconstructie G500 combineert gelaats- en gehoorbescherming in één systeem en garandeert optimale bescherming in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Dankzij de innovatieve constructie van het hoofdgedeelte is combinatie met verschillende 3M vizieren, gehoorkappen, communicatiesystemen en geïntegreerde veiligheidsbrillen mogelijk. Het model G500-GU is geel en als afzonderlijke component voor de G500-combinatie voor de industrie verkrijgbaar. De hoofdband met de ergonomisch gevormde nekpolster garandeert ook bij langdurig dragen maximaal draagcomfort. De comfortabele draaiknopsluiting met gripvaste instelknop maakt bovendien een snelle en nauwkeurige maatinstelling mogelijk. Een individuele aanpassing is ook mogelijk dankzij de in drie standen verstelbare hoogte-instelling. Voor optimale ventilatie zorgt de frontplaat met ventilatiesleuven, die voor de bevestiging van communicatiesystemen bovendien een praktische kabelhouder heeft.
3M DBI-SALA Rollgliss R550 is een reddings- en afdaalsysteem met karabiners en 9,5 mm kernmanteltouw (50 m) voor snelle evacuatie in noodgevallen.
Sterke punten
Frontplaat met ventilatiesleuven
Optimale ventilatie
Individueel aanpasbare gelaats- en gehoorbescherming
Alleen hoofddraagconstructie, accessoires apart verkrijgbaar
Optimale ventilatie
Individueel aanpasbare gelaats- en gehoorbescherming
Alleen hoofddraagconstructie, accessoires apart verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 342 g |
| Aantal ophangpunten | 4 |
| Hoofdmateriaal | hdpe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen