FESTO SPINDELAS ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA 8083424
Aandrijfeenheid met trekschroef ELGS-BS
Zie technische informatieReferenties
Festo:ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:05113247
Fabrikant:8083424
EAN:4052568458270

Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA 8083424
Deze robuuste, economische aandrijfeenheid met een afgedekte geleiding en een robuuste rollende geleiding van de slede is ontworpen voor de eenvoudigste bewegings- en positioneringstaken. Hij is ideaal voor compacte, economische en eenvoudige lineaire bewegingen, zoals verschuiven en heffen. De ELGS-BS maakt deel uit van de Simplified Motion-serie en is daarom eenvoudig te configureren en direct te starten zonder software.
Aandrijfeenheid met trekschroef ELGS-BS
Sterke punten
Een complete oplossing bestaande uit aandrijfmechanica, motor en motorcontroller
Nauwkeurige XY-bewegingen dankzij een efficiënte aandrijving met rollende trekschroef en rollende geleiding van de wagen met hoge belastbaarheid
Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij de inbouw van de geleiding in de aandrijving
Product uit de Simplified Motion-serie: voor de installatie is geen externe servoaandrijving of schakelkast nodig
Standaard zijn twee besturingsopties geïntegreerd: via digitale I/O en IO-Link
Nauwkeurige XY-bewegingen dankzij een efficiënte aandrijving met rollende trekschroef en rollende geleiding van de wagen met hoge belastbaarheid
Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij de inbouw van de geleiding in de aandrijving
Product uit de Simplified Motion-serie: voor de installatie is geen externe servoaandrijving of schakelkast nodig
Standaard zijn twee besturingsopties geïntegreerd: via digitale I/O en IO-Link
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aandrijfeenheid met trekschroef |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.439,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen