Referenties
Optibelt:202 L 050
Rubix:02061439
Fabrikant:1602377
EAN:4014486357202




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 202 050 = 12,7MM
De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Profiel | l |
| Werklengte | 20,25 '' |
| Breedte riem | 12,7 mm |
| Tanddeling | 9,52 mm |
| Materiaal | rubber |
| Aantal tanden | 54 |
| Hoogte | 3,6 mm |
| Werklengte (mm) | 514,35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,12 excl. BTW
/ stuk
€ 11,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
