Tandriemen

In de industrie zijn tandriemen onmisbaar voor de synchrone overdracht van beweging en vermogen tussen twee poelies. Dankzij hun getande ontwerp voorkomen ze slippen en garanderen ze een hoog rendement en een constante werking van machines.

Bij Rubix Nederland vindt u een uitgebreid assortiment Riem -en kettingtechniek die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen – van transportbanden tot CNC-machines. Onze producten combineren hoge betrouwbaarheid, lange levensduur en optimale prestaties.

Typen tandriemen

Het type tandriem wordt bepaald door de specifieke toepassing en de gewenste belasting:

HTD-profielen (3M, 5M, 8M, 14M, 20M) – met afgeronde tanden, ontworpen voor hoge koppels zonder slip;

Metrische profielen (T5, T10, AT5, AT10) – gemaakt van polyurethaan en versterkt met staalkabels, ideaal voor lineaire en transporttoepassingen;

Imperiale profielen (XL, L, H) – rubberen riemen met een in inch uitgedrukte steek, versterkt met glasvezel voor hoge mechanische sterkte;

Eindeloze geëxtrudeerde riemen – geschikt voor continu bewegende systemen zoals transportbanden.

Focus op HTD-tandriemen

De HTD-tandriem is een van de meest gebruikte typen in industriële omgevingen. Dankzij de afgeronde tandvorm wordt slijtage verminderd en de levensduur verlengd. Deze riemen zijn ideaal voor werktuigmachines, productielijnen en industriële aandrijvingen met constante koppels.Beschikbaar van 3M tot 20M, bieden ze een nauwkeurige passing en een optimaal rendement. In combinatie met bijpassende poelies garanderen ze een betrouwbare en stille aandrijving.

Merken in het assortiment van Rubix

Rubix werkt samen met toonaangevende fabrikanten om de beste oplossingen te bieden:

Optibelt (ALPHA LINEAR) – polyurethaanriemen voor transport- en lineaire toepassingen;

Gates (PowerGrip HTD) – riemen voor zware industriële aandrijvingen, beschikbaar in alle standaardstappen van 3M tot 20M;

Mecaline (exclusief bij Rubix) – rubberen CR-riemen met glasvezelversterking volgens de XL/L/H-norm.

Met een groot voorraadassortiment en snelle levering bent u bij Rubix verzekerd van betrouwbaarheid en continuïteit in uw productie.

Waarom kiezen voor tandriemen?

Tandriemen bieden belangrijke voordelen ten opzichte van kettingen of V-snaren:

Stil en trillingsarm functioneren;
Hogere efficiëntie en nauwkeurige synchronisatie;
Geen noodzaak voor smering;
Onderhoudsarm en lange levensduur.

Selectiecriteria

Bij de keuze van de juiste tandriem moet u rekening houden met:

Steek en aantal tanden, evenals breedte en hoogte van de riem;
Vermogen en koppel in verhouding tot de poelie-afmetingen;
Omgevingsfactoren zoals temperatuur, stof, olie of vocht;
Materiaalkeuze – rubber (CR) voor standaardtoepassingen, polyurethaan voor hoge belasting en duurzaamheid;
Profieltype – HTD of T/AT afhankelijk van de toepassing (transport, synchronisatie of lineaire beweging).

Levensduur en onderhoud

De levensduur van een tandriem hangt af van de spanning, poelie-uitlijning en werkomgeving.Riemen van CR-rubber met glasvezelversterking zijn geschikt voor standaardbelastingen, terwijl polyurethaanriemen met staal- of aramideversterking beter bestand zijn tegen zware cycli.

Regelmatig onderhoud is cruciaal:

Controleer op tandslijtage, rafeling of vervuiling;
Reinig altijd droog – vermijd contact met oplosmiddelen of olie;
Plan preventieve vervanging op basis van gebruiksduur of cyclusaantal.

Installatie van tandriemen

Voor een correcte montage:

Controleer de toestand van poelies en aangrenzende onderdelen;
Controleer de uitlijning van de tandwielen of poelies;
Zorg dat de riemspanning overeenkomt met de aanbeveling van de fabrikant;
Vermijd overmatige spanning of knikken bij montage;
Voer een proefdraaibeurt uit en controleer op geluid en stabiliteit.

Rubix Nederland biedt technische ondersteuning en een breed assortiment tandriemen voor elk type aandrijving – van standaardtoepassing tot veeleisende industriële systemen.

Filter opties
Categorieën
  • tandriemen metrisch (6143)
  • tandriemen htd (4480)
  • tandriemen inches (1995)
  • tandriemen std (118)
  • overige tandriemen (1)
  • Merk / Fabrikant
  • gates
    (5566)
  • optibelt
    (7171)
  • brand logo

    527 Product (en) met 12.737 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM PC2 8MGT 800 21 POLYCHAIN

    • gates:PC2 8MGT 800 21
    • rubix:02350084
    • fabrikant:927509034
    • ean:5412571231472
    • Profiel:8mgt
    • Werklengte:800 mm
    • Breedte riem:21 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 150,16 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM GT3 3MGT 354 9 POWERGRIP

    • gates:GT3 354 3MGT 9
    • rubix:02300688
    • fabrikant:940053363
    • ean:5414465341793
    • Profiel:3mgt
    • Werklengte:354 mm
    • Breedte riem:9 mm
    Bekijk 384 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 13,47 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM H 360 100 = 25,4MM

    • optibelt:360 H 100
    • rubix:02061557
    • fabrikant:1676863
    • ean:4014486003574
    • Profiel:h
    • Werklengte:36 ''
    • Breedte riem:25,4 mm
    Bekijk 145 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 25,58 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM LL T10 25 PU/STAAL OPEN (PER MTR)

    • optibelt:25 T10 -ST
    • rubix:02060138
    • fabrikant:1638976
    • ean:4014486082906
    • Profiel:t10
    • Werklengte:1000 mm
    • Breedte riem:25 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 17,63 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM 8M 680 20

    • optibelt:680 8M 20
    • rubix:02063262
    • fabrikant:1931442
    • ean:4014486053609
    • Profiel:8m
    • Werklengte:680 mm
    • Breedte riem:20 mm
    Bekijk 361 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 20,61 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM GT2 8MGT 2400 20 TWINPOWER

    • gates:TP GT2 2400 8MGT 20
    • rubix:02340138
    • fabrikant:923250069
    • ean:5414465086038
    • Profiel:8mgt2
    • Werklengte:2400 mm
    • Breedte riem:20 mm
    Bekijk 192 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 378,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM T5 400 16

    • optibelt:16 T5 / 400
    • rubix:02065026
    • fabrikant:1544700
    • ean:4014486017595
    • Profiel:t5
    • Werklengte:400 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 555 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 23,91 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM LL AT10 50 STEEL

    • optibelt:50 AT10 -ST
    • rubix:02069720
    • fabrikant:1682214
    • ean:4014486138818
    • Profiel:at10
    • Werklengte:1000 mm
    • Breedte riem:50 mm
    Bekijk 7 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 33,55 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM GT3 3MGT 330 9 POWERGRIP

    • gates:GT3 330 3MGT 9
    • rubix:02300676
    • fabrikant:940053227
    • ean:5414465315312
    • Profiel:3m
    • Werklengte:330 mm
    • Breedte riem:9 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 13,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM T5 500 15

    • optibelt:500 5M 15
    • rubix:02069196
    • fabrikant:1634653
    • ean:4014486046434
    • Profiel:5m
    • Werklengte:500 mm
    • Breedte riem:15 mm
    Bekijk 321 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 13,09 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM L 187 050 = 12,7MM POWERGRIP

    • gates:187 L 050
    • rubix:02321462
    • fabrikant:925731018
    • ean:5412571224474
    • Profiel:l
    • Werklengte:18,7 ''
    • Breedte riem:12,7 mm
    Bekijk 80 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 12,06 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM T10 720 16 SYNCHRO-POWER

    • gates:PU T10 720 16
    • rubix:02331024
    • fabrikant:776230723
    • ean:5414465223969
    • Profiel:t10
    • Werklengte:720 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 1515 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 22,86 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM 3M 225 9

    • optibelt:225 3M 9
    • rubix:02062630
    • fabrikant:1525453
    • ean:4014486039993
    • Profiel:3m
    • Werklengte:225 mm
    • Breedte riem:9 mm
    Bekijk 319 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 6,07 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM XL 160 037 = 9,53MM

    • optibelt:160 XL 037
    • rubix:02060778
    • fabrikant:1770083
    • ean:4014486027549
    • Profiel:xl
    • Werklengte:16 ''
    • Breedte riem:9,525 mm
    Bekijk 185 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 4,71 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM T5 500 16 ALPHA POWER

    • optibelt:16 T5 / 500 AP
    • rubix:02067392
    • fabrikant:1730399
    • ean:4014486369106
    • Profiel:t5
    • Werklengte:500 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 554 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 26,59 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM AT5 455 16

    • optibelt:16 AT5 / 455
    • rubix:02067080
    • fabrikant:1816717
    • ean:4014486061727
    • Profiel:at5
    • Werklengte:455 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 183 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 29,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM LL AT5 16 STEEL

    • optibelt:16 AT5 -ST
    • rubix:02067181
    • fabrikant:1619208
    • ean:4014486060737
    • Profiel:at5
    • Werklengte:1000 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 13,72 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM T10 500 16

    • optibelt:16 T10 / 500
    • rubix:02060299
    • fabrikant:1862513
    • ean:4014486083866
    • Profiel:t10
    • Werklengte:500 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 446 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 27,08 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM DT5 1100 25

    • optibelt:25 DT5 / 1100
    • rubix:02066263
    • fabrikant:1997333
    • ean:4014486067088
    • Profiel:dt5
    • Werklengte:1100 mm
    • Breedte riem:25 mm
    Bekijk 146 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 71,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM LL T5 16 STEEL

    • optibelt:16 T5 -ST
    • rubix:02060130
    • fabrikant:1710722
    • ean:4014486015201
    • Profiel:t5
    • Werklengte:1000 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 10,72 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM PC2 8MGT 720 12 POLYCHAIN

    • gates:PC2 8MGT 720 12
    • rubix:02350074
    • fabrikant:927509025
    • ean:5412571231427
    • Profiel:8mgt
    • Werklengte:720 mm
    • Breedte riem:12 mm
    Bekijk 206 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 83,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM L 173 050 = 12,7MM

    • optibelt:173 L 050
    • rubix:02061282
    • fabrikant:1947102
    • ean:4014486006186
    • Profiel:l
    • Werklengte:17,25 ''
    • Breedte riem:12,7 mm
    Bekijk 67 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 8,56 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM H 360 100 = 25,4MM POWERGRIP

    • gates:360 H 100
    • rubix:02321680
    • fabrikant:925742036
    • ean:5412571225327
    • Profiel:h
    • Werklengte:36 ''
    • Breedte riem:25,4 mm
    Bekijk 163 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 38,13 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM GT4 8MGT 840 20 POWERGRIP

    • gates:GT4 840 8MGT 20
    • rubix:A0029576
    • fabrikant:957950412
    • ean:5400608207927
    • Profiel:8mgt
    • Werklengte:840 mm
    • Breedte riem:20 mm
    Bekijk 114 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 49,40 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 527