OPTIBELT TANDRIEM L 210 050 = 12,7MM

Aandrijfriem ZR L

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:210 L 050
Rubix:02061255
Fabrikant:1075341
EAN:4014486006414
OPTIBELT TANDRIEM L 210 050 = 12,7MM

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte21 ''
Breedte riem12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 210 050 = 12,7MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24 g
Profiell
Werklengte21 ''
Breedte riem12,7 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden56
Hoogte3,6 mm
Werklengte (mm)533,4 mm
Aangepaste tariefcode40103900
9,20 excl. BTW
/ stuk
11,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen