OPTIBELT TANDRIEM L 236 100 = 25,4MM

Aandrijfriem ZR L

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:236 L 100
Rubix:02061343
Fabrikant:1653803
EAN:4014486006612
OPTIBELT TANDRIEM L 236 100 = 25,4MM

Technische samenvatting

Profiell
Werklengte23,63 ''
Breedte riem25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM L 236 100 = 25,4MM


De meest opvallende kenmerken van de Optibelt ZR-distributieriemen zijn de kwalitatief hoogstaande neopreensamenstellingen, de extreem flexibele spanningskoorden gemaakt van glasvezel en de slijtvaste beschermende stof. Een bepaald niveau van olie-, warmte- en kouweerstand zijn standaardkenmerken van ZR-distributieriemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht53 g
Profiell
Werklengte23,63 ''
Breedte riem25,4 mm
Tanddeling9,52 mm
Materiaalrubber
Aantal tanden63
Hoogte3,6 mm
Werklengte (mm)600,2 mm
Aangepaste tariefcode40103900
16,73 excl. BTW
/ stuk
20,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen