GATES TANDRIEM 14MGT 2240 90 POLYCHAIN CARBON VOLT

Aandrijfriem

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 14MGT 2240 90
Rubix:02351506
Fabrikant:923907160
EAN:5414465494000
GATES TANDRIEM 14MGT 2240 90 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte2240 mm
Breedte riem90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 2240 90 POLYCHAIN CARBON VOLT


Aangezien de ATEX-voorschriften voortdurend evolueren en veiligheid een cruciaal onderwerp wordt, is het belangrijk om u een complete oplossing te bieden die is ontworpen voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen.

Sterke punten

•Voorkomt terugslag van ventilatoren
Voorkomt terugslag van ventilatoren
Voorkomt schade tijdens het opstarten
Biedt technici veiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,576 g
Profiel14mgt
Werklengte2240 mm
Breedte riem90 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden160
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.385,51 excl. BTW
/ stuk
2.886,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen