FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-50-P-A-KF-F1A 8118854

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-20-50-P-A-KF-F1A
Rubix:A0251780
Fabrikant:8118854
EAN:4052568557041
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-50-P-A-KF-F1A 8118854

Technische samenvatting

Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-50-P-A-KF-F1A 8118854


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Cilinder met DFM-geleiding

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriedfm
305,60 excl. BTW
/ stuk
369,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen