FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-30-P-A-GF-F1A 8118883

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-32-30-P-A-GF-F1A
Rubix:A0251759
Fabrikant:8118883
EAN:4052568560348
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-30-P-A-GF-F1A 8118883

Technische samenvatting

Typegeleide aandrijving
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-30-P-A-GF-F1A 8118883


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleide aandrijving
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
€ 295,66 excl. BTW
/ stuk
€ 357,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen