FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-30-B-PPV-A-GF 8161413

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-20-30-B-PPV-A-GF
Rubix:A0377864
Fabrikant:8161413
EAN:4052568595548
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-30-B-PPV-A-GF 8161413

Technische samenvatting

Typefesto geleidingscilinder dfm-20-30-b-ppv-a-gf 8161413
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-30-B-PPV-A-GF 8161413


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto geleidingscilinder dfm-20-30-b-ppv-a-gf 8161413
Seriedfm
310,24 excl. BTW
/ stuk
375,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen