FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-200-B-PPV-A-KF 8161438
Aandrijving met geleiding DFM
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFM-32-200-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377535
Fabrikant:8161438
EAN:4052568595890

Technische samenvatting
| Type | geleidingscilinder dfm-32-200-b-ppv-a-kf (8161438) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-32-200-B-PPV-A-KF 8161438
Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Sterke punten
Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Toepassingen
Klemmen, heffen, stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingscilinder dfm-32-200-b-ppv-a-kf (8161438) |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Serie | dfm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 762,45 excl. BTW
/ stuk
€ 922,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden