SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS16-X12

Aanpassing slag

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ-AS16-X12
Rubix:05267187
Fabrikant:MXQ-AS16-X12
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS16-X12

Technische samenvatting

Typeslagaanpassing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS16-X12


De MXQ precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig vastgehouden parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleider zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvast staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.

Sterke punten

•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symmetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslagaanpassing
49,39 excl. BTW
/ stuk
59,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen