Referenties
ACE:SP25
Rubix:A0157224
Fabrikant:SP25
EAN:4049012005029

Productdetails : ACE AANSLAGHULS SP25
Ontluchtingskraag incl. stopkraag tegen het binnendringen van bijvoorbeeld cement, papier of houtstof in de afdichtingskamer. Koelvloeistof, vuil, agressieve snij- of smeeroliën worden uit de afdichtingskamer geweerd. Afdichtingsluchtdruk 0,5 tot 1 bar. Laag luchtverbruik. De afdichtingslucht voorkomt dat media via de afstrijkring in de drukruimte binnendringen. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Type | sp |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,51 excl. BTW
/ stuk
€ 76,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen