FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-5 550553

Aansluitblok CPE10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE10-3/2-PRS-1/4-5
Rubix:05126232
Fabrikant:550553
EAN:4052568094119
FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-5 550553

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-5 550553


Aansluitblok CPE10-3/2-PRS-1/4-5 voor CPE-ventielen. Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=5, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht298 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
51,36 excl. BTW
/ stuk
62,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen