Referenties
Festo:CPX-AB-8-M8-3POL
Rubix:05091070
Fabrikant:195706
EAN:4052568080693

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPX-AB-8-M8-3POL 195706
Aansluitblok CPX-AB-8-M8-3POL voor modulaire elektrische CPX-terminal. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Beschermingsgraad=(* IP65, * IP67), Elektrische aansluiting=(* 8x contactdoos, * M8, * 3-polig), Informatie materiaal behuizing=(* PA, * PC)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x100x60 mm |
| Logistiek gewicht | 94,6 g |
| Type | aansluitblok |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,49 excl. BTW
/ stuk
€ 45,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden