Referenties
Festo:CPX-AB-8-M8X2-4POL
Rubix:05127158
Fabrikant:541256
EAN:4052568090715

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPX-AB-8-M8X2-4POL 541256
Aansluitblok CPX-AB-8-M8X2-4POL voor modulaire elektrische CPX-terminal. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Beschermingsgraad=(* IP65, * IP67), Elektrische aansluiting=(* 8x contactdoos, * M8, * 4-polig), Informatie materiaal behuizing=(* PA, * PC)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97,03 g |
| Type | aansluitblok voor terminal cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,91 excl. BTW
/ stuk
€ 66,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen