FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-7-B 15866

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/4-7-B
Rubix:05104370
Fabrikant:15866
EAN:4052568112868
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-7-B 15866
Technische samenvatting
Typespruitstuk voor tiger classic
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/4-7-B 15866


Aansluitblok PRS-1/4-7-B Max. aantal ventielplaatsen=7, Productgewicht=2500 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)270x134x88 mm
Logistiek gewicht2200 g
Typespruitstuk voor tiger classic
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
279,31 excl. BTW
/ stuk
337,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen