FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-3-BB 30543

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/8-3-BB
Rubix:05104380
Fabrikant:30543
EAN:4052568113711
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-3-BB 30543
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-3-BB 30543


Aansluitblok PRS-1/8-3-BB Max. aantal ventielplaatsen=3, Productgewicht=920 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht745 g
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,68 excl. BTW
/ stuk
170,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen