Referenties
Festo:PRS-1/8-8-BB
Rubix:05104385
Fabrikant:30548
EAN:4052568113766

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-8-BB 30548
Aansluitblok PRS-1/8-8-BB Max. aantal ventielplaatsen=8, Productgewicht=2010 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 257x70x129 mm |
| Logistiek gewicht | 1628,7 g |
| Type | aansluitblok voor tiger 2000 |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,15 excl. BTW
/ stuk
€ 295,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen