FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-9-BB 30549

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/8-9-BB
Rubix:05104386
Fabrikant:30549
EAN:4052568113773
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-9-BB 30549
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-9-BB 30549


Aansluitblok PRS-1/8-9-BB Max. aantal ventielplaatsen=9, Productgewicht=2200 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1900 g
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
264,80 excl. BTW
/ stuk
320,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen