FESTO AANSLUITBLOK PRS-3/8-3-B 30683

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-3/8-3-B
Rubix:05104394
Fabrikant:30683
EAN:4052568114107
FESTO AANSLUITBLOK PRS-3/8-3-B 30683
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-3/8-3-B 30683


Aansluitblok PRS-3/8-3-B Max. aantal ventielplaatsen=3, Productgewicht=2100 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2129 g
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
385,19 excl. BTW
/ stuk
466,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen