Aansluiting voor mannelijke stud
Materiaal | Messing |
---|---|
Type | Aansluiting voor mannelijke stud |
Diameter schroefdraad (inch) | G 1 A '' |
Verpakkingshoeveelheid | 15 |
---|---|
Materiaal | Messing |
Type | Aansluiting voor mannelijke stud |
Diameter schroefdraad (inch) | G 1 A '' |
Minimale bedrijfsdruk | 100 bar |
Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
Buitendiameter buis | 22 mm |
Type vloeistof | Olie;Gas |
Diameter aansluiting 2 (metriek) | 22 mm |
Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Levering doorgaans binnen 25 dagen