FESTO AANSLUITKABEL KMP6-25P-12-2,5 530049

Aansluitkabel KMP6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KMP6-25P-12-2,5
Rubix:05091461
Fabrikant:530049
EAN:4052568085650
FESTO AANSLUITKABEL KMP6-25P-12-2,5 530049

Technische samenvatting

Typekmp aansluitkabel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITKABEL KMP6-25P-12-2,5 530049


Aansluitkabel KMP6-25P-12-2,5 voor ventieleiland CPA-SC, met Sub-D stekker 25 polig voor 12 spoelen, 2,5 m lang. Inbouwpositie=willekeurig, Bedrijfsspanningsbereik DC=<= 24 V, Stroombelastbaarheid=2,8 A, Beschermingsgraad=IP40, Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie=-5 - 80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht329,3 g
Typekmp aansluitkabel
77,81 excl. BTW
/ stuk
94,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen