Referenties
Perma:106940
Rubix:A0279415
EAN:4061201055790




Productdetails : PERMA AUTO. MEERPUNTS SMEERUNIT PRO MP-6 KABEL 106940
PERMA aansluitkabel PRO MP-6 14 cm
Aansluitkabel voor Perma PRO MP-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | aansluitkabel |
| Materiaal | polyurethanen |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,81 excl. BTW
/ stuk
€ 44,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
