SKF INSTEEKKOPPELING RECHT M6 - 6MM 451-006-468-VS

451-...-VS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:451-006-468-VS
Rubix:A0435560
SKF INSTEEKKOPPELING RECHT M6 - 6MM 451-006-468-VS
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SKF INSTEEKKOPPELING RECHT M6 - 6MM 451-006-468-VS


SKF triple-seal snelkoppelingen hebben drie O-ringen Ze zijn geschikt voor oliesmeersystemen met systeemdrukken tot 300 bar Voor een goede aansluiting moeten stalen buizen of fittingen die als slangaansluitingen worden gebruikt, worden voorbereid met een klauwgroef Kunststof buizen kunnen rechtstreeks worden aangesloten zonder extra klauwgroef.

Sterke punten

Geschikt voor olie en vloeibaar vet
Betere afdichting door drie O-ringen (lekvrij)
Max. werkdruk 300 bar
Voor buis ∅4, 6 en 8 mm
Markering van de spantang: glad
Oppervlak: spantang vernikkeld C4
Insteekdiepte voor kunststof en stalen buis
Vermindering van buigkrachten
Afdichting voor de buis, expansiering voor spantanghouder
Afdichtingsdraad O-ring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaanpassing
Materiaalmessing
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,37 excl. BTW
/ stuk
14,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen