FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT MHA1-AS-3-M3-PI 197185

Aansluitplaat MHA1-AS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHA1-AS-3-M3-PI
Rubix:05094091
Fabrikant:197185
EAN:4052568044923
FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT MHA1-AS-3-M3-PI 197185
Technische samenvatting
Typeindividuele aansluitplaat voor mh1
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT MHA1-AS-3-M3-PI 197185


Individuele aansluitplaat MHA1-AS-3-M3-PI met stekkersokkel, voor aansluitplaatventielen MHA1-…-PI Werkdruk=0 - 8 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=0 - 50 °C, Pneumatische aansluiting 1=M3, Pneumatische aansluiting 2=M3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26,8 g
Typeindividuele aansluitplaat voor mh1
Aantal poorten3
Volumestroom10 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,78 excl. BTW
/ stuk
20,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen