FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT MHP1-AS-2-M3-PI 197190
Aansluitplaat MHP1-AS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHP1-AS-2-M3-PI
Rubix:05094285
Fabrikant:197190
EAN:4052568044978

Documenten
Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT MHP1-AS-2-M3-PI 197190
Individuele aansluitplaat MHP1-AS-2-M3-PI met stekkersokkel, voor halfmofventiel MHP1-…-PI Werkdruk=-0,9 - 2 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=0 - 50 °C, Pneumatische aansluiting 1=M3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type | individuele onderbouw |
| Uitvoering | mhp1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,68 excl. BTW
/ stuk
€ 17,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen